Moy Led Lampe Applique/Plafonnier Or SMD LED 50/60Hz 4W 3000K IP44 300lm classe

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Chrome brillant diam.140mm SMD LED source incluse 50/60Hz 4W 3000K CRI >80 IP44 300lm classe II 100V-240Vhauteur: 140mm longueur:140mm profondeur:130mm

 
 

Détails du produit

Moy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Moy

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.