Panneau LED Atria Shine Wood D.190mm 11,2W 1340lm 3000K effet bois 230V IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Panneau LED Atria Shine Wood D.190mm 11,2W 1340lm 3000K effet bois 230V IP44

 
 

Détails du produit

Avec une puissance de 11,2W, le panneau LED rond Atria Shine mesurant 190 mm est idéal pour l'éclairage de base des salons, chambres ou cuisines. Le design unique du cadre à l'aspect bois confère au panneau un aspect naturel et confortable. La lumière blanche et chaude du panneau permet d'éclairer la pièce de manière uniforme et étendue. La technologie lumineuse supplémentaire Backlight donne l'impression que le panneau lumineux flotte. Grâce au clip de fixation rapide et au montage de la platine, le panneau est très facile à installer avec sa hauteur de montage ultra-plate de 28 mm.

Atria shine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Atria shine

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

autre

Adapté à un montage au plafond

Oui

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

Degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

12.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

30 mm

Longueur

30 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

Puissance de lampe acceptée

11.2...11.2 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Type de connexion

borne à vis

Culot

autre

Diamètre

190 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.