Applique Prismaline avec inter + prise 2P + T à équiper de tube S19

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP21
  • Type autre
  • Longueur 470 mm

Applique réglette 470mm avec interrupteur et prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe I pour salle de bain et logement

 
 

Détails du produit

Applique Prismaline standard - IP21 et IK04
470mm - Avec interrupteur et prise 2P+T à équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum: 75W
754°C / 30 secondes
Applique + Interrupteur + Prise 2P+T - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04
Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l'hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Prismaline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Prismaline

Réglette lumineuse

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

775...775 lm

avec panier de protection pour lampe

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

2900...2900 K

Courant nominal

313...341 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

775 lm

section de conducteur connectable

1.5...6 mm²

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

220...240 V

IK

IK04

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

Type

autre

Matériau

plastique

Hauteur/Profondeur

77 mm

Longueur

470 mm

Nbre de pôles

3

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

Puissance de lampe acceptée

0...75 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Largeur

60 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.