H2O - Réglette IP44 Vol.2, blanc, a/tube T5 LED 7W 4000K, 495lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Longueur 611 mm
ICON

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, diffuseur opale, tube T5 LED 50000H 7W 4000K inclus, 495 lumens sortants

 
 

Détails du produit

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, diffuseur opale, tube T5 LED 50000H 7W 4000K inclus, 495 lumens sortants

H2o

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

H2o

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

495...495 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

Matériau

plastique

Longueur

611 mm

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

88 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.