Pack de 5m de ruban IP20 5W 4000K, Alimentation LED incluse

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 490 lm
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • puissance de la lampe par mètre 4.8 W

Pack comprenant 5m de ruban LED de 5W, IP20, 4000K et une alimentation LED de 30W 24V

 
 

Détails du produit

Alimentation de 30W 24V incluse
Parfait pour une utilisation dans de
nombreuses applications y compris pour
l'éclairage de mise en valeur d'étagères
de meubles et de vitrines
Point de coupe tous les 100mm
Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation
Gamme complète de rubans lumineux, disponibles en longueurs fixes ou sur-mesure ou alors en pack avec alimentation
Choix d'étanchéité IP20, IP44 ou IP68 pour de nombreuses applications à l'intérieur et à l'extérieur
Disponible en 4 puissances différentes pour créer un éclairage primaire ou secondaire
Choix parmi quatre températures de couleur LED pour créer l'ambiance désirée
Large choix de connecteurs et de profil

Ledstrip

Spécificités techniques

Bandeau led

flux lumineux par mètre

490 lm

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

4000...4000 K

puissance de la lampe par mètre

4.8 W

Classe de protection (IP)

IP20

Type

LED non interchangeable

IRC

80-89

auto-adhésif

Oui

Appareil

driver LED tension constante

angle de rayonnement

120 °

Modèle type

bande

Largeur

8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ledstrip

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.