Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLEXILED est une grande Lampe flexible, particulièrement conçue pour éclairer les bureaux équipés de plusieurs écrans. Interrupteur 3 intensités sur la tête. Peut être fixée sur pince ou sur axe. Matériau : acier.
FLEXILED est une grande lampe flexible, particulièrement conçue pour éclairer les bureaux équipés de plusieurs écrans.
Interrupteur 3 intensités sur la tête.
Peut être fixée sur pince ou sur axe.
Matériau : acier.
Flexiled
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation Touch and Dim
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Source Incluse
type de luminaire
Type
Matière
pliable
avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de pose