Lampe Loupe led MINI-ZOOM blanche, tête inclinable.

Main media

MINI ZOOM est une Lampe loupe led à double articulations, tête équipée d'une rotule. Lentille 3 dioptries (x1,75) et incrustation 12 dioptries (x7) protégée par un cache anti-poussière. Interrupteur : ON/OFF sur le socle. En ABS et verre.

 
 

Détails du produit

LAMPE MINI ZOOM est une lampe loupe led à double articulations, tête équipée d'une rotule. Lentille 3 dioptries (x1,75) et incrustation 12 dioptries (x7) protégée par un cache anti-poussière.
Interrupteur : ON/OFF sur le socle.
En ABS et verre.

Mini-zoom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Mini-zoom

Lampe à poser

réglable en hauteur

Oui

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

efficacité lumineuse

131 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Température de couleur

6000...6000 K

Source Incluse

Oui

type de luminaire

lampe loupe

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

avec prise

Oui

Puissance de lampe acceptée

6...6 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Classe électrique

I

Type de pose

pied

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.