Liseuse Enna Square Switched LED Noir mat univers Intérieur IP20

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Liseuse Enna Square Switched LED Noir mat référence 1058024 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3

 
 

Détails du produit

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d'hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d'Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s'adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.

Enna

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Enna

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.