Spot EUROPOLE BE BEST DESIGN carré fixe, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 106x106mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement :-20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).
La gamme BE BEST DESIGN vient compléter les gammes ALU 16 & BE BETTER en proposant des encastrés de plafond IP65 premium et RE2020. Elle permet d'opter pour un même design d'encastrés de plafond pour tout l'habitat et se décline en versions fixe ou orientable, ronde ou carrée, simple et double têtes dans différentes finitions de couleur.
Be best design