Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 38° 830 BL + transfo TBTS & 1m de cable

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 5 W
  • Type LED interchangeable

Marina - Kit salle de bain GU5,3. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris blanc, 1x transformateur electronique 12V TBTS, 1 mètre de câble & 1x lampe LED GU5,3 5W 38° 3000K

 
 

Détails du produit

Kit encastré LED spécial salle de bain (Volume 1), comprenant une collerette en fonte d'aluminium IP65 blanche, une alimentation électronique 12V SELV, une douille pré-câblée avec 1 mètre de câble et une lampe LED GU5,3 5W.
Livré avec une lampe LED MR16 5W 3000K avec un faisceau de 38°.
Alimentation électronique 230VAC/12VDC Classe III non-gradable.
Douille GU5,3 pré-câblée avec 1 mètre de câble pour sortir du volume.
Vérouillage du luminaire par encliquetage.

Marina kit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.8

Adapté à un montage au plafond

Non

diamètre intégré

68...68 mm

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

L80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...35 °C

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

5 W

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

Émission de lumière

direct

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

90.5 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

5...5 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

Culot

GU5,3

Diamètre

84 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Marina kit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.