Facteur de puissance (cos phi)
0.76
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
550...550 lm
Efficacité de luminaire
88.71...88.71 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
6.2 W
Flux lumineux en mode d'urgence
550 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°