Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 4000K, IP20, faisceau de 70DEG

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 38 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 4000K, IP20, avec un faisceau de 70 degrés, IRC > 90Ra, une alimentation TBTS intégrée et qui nécessite un rail 3 allumages compatible avec le rail Global

 
 

Détails du produit

Projecteur entièrement ajustable pour diriger le flux lumineux
IRC élevé, technologie CrispWhite par LUXEON pour rendre les blancs plus éclatants et les couleurs plus vives (uniquement en 3000K)
Compatible avec les rails Global™ circuit 3 allumages
Choix de finitions Blanc, Alu et Noir
Choix de températures LED et de faisceaux

Retail

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

Adapté à un montage sur rail

Oui

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

38 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

Hauteur/Profondeur

236 mm

Longueur

263 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

90-100

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Retail

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.