Spot Minima Round IP65 Fire-Rated LED Blanc mat univers Salle de bain IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Spot Minima Round IP65 Fire-Rated LED Blanc mat référence 1249023 univers Salle de bain source incluse 1 x 6.1W LED dimmable driver non-requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3

 
 

Détails du produit

La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s'installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n'importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.

Minima

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

réglabilité

non ajustable

Type

LED non interchangeable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Minima

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.