RECTA SUSP L1200 IRC80 35W ON/OFF PRISMATIQUE 4574Lm 4000K NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 35 W
  • Couleur du boîtier noir
ICON

RECTA Suspension L1200 IRC80 35W On/Off diffuseur Prismatique 4574Lm 4000°K Noir

 
 

Détails du produit

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. - 3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat - 2 lentilles disponibles : 50° et 80° - Diffuseur prismatique ou opale - Faible éblouissement UGR < 19 (en fonction du modèle) - Haute efficacité lumineuse jusqu'à 168 Lm/W - Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle). Filins de suspension L.2M et accessoires fournis (2 par module)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Luminaire suspendu

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

35 W

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP40

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

IRC

80-89

Couleur du boîtier

noir

Largeur

44 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.