Facteur de puissance (cos phi)
0.97
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
3500...3500 lm
Efficacité de luminaire
94.3...94.3 lm/W
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
Réglabilité
non ajustable
Puissance du système
37.1 W
Température de couleur
4000...4000 K
Flux lumineux en mode d'urgence
3500 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Indice de protection (IP), face avant
IP44
Hauteur/Profondeur
130 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
34...34 W
Avec détecteur de mouvement
Non