Facteur de puissance (cos phi)
0.96
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
3400...3400 lm
Efficacité de luminaire
92...92 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
14
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
Réglabilité
rotatif et orientable
Puissance du système
37 W
Température de couleur
4000...4000 K
Flux lumineux en mode d'urgence
3400 lm
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V