Poly-Slim - Downlight extra-plat Polyc. IP44 18W D=210 mm 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 18 W
  • Type LED interchangeable

Poly-Slim - Downlight LED extra-plat à éclairage latéral 18W 4000K IP44. Efficacité de 102lm/W. Profondeur 21 mm. Driver LED non-gradable inclus (40mm requis). Idéal pour les vides de plafond limités. châssis en polycarbonate

 
 

Détails du produit

Downlight LED en Polycarbonate blanc extra-plat à éclairage périphérique offrant le meilleur rapport qualité/prix - idéal pour les installations dans des espaces restreints.
Extra-plat 21mm - idéal pour les installations dans un espace limité et des plénums peu profonds (40mm avec le driver).
Cette large gamme couvre les dimensions les plus courantes des downlights fluorescents traditionnels et permet de réaliser des économies d'énergie.
Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition uniforme de la lumière.
Fourni avec un driver à courant constant non gradable déporté et un câble de 350mm pour faciliter l'installation.

Poly-slim

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...35 °C

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

18 W

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK06

Matériau de la verrine

plastique opalin

Émission de lumière

direct

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

21 mm

Longueur

229 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

Culot

sans

Diamètre

229 mm

Largeur

21 mm

Classe électrique

II

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Adapté à un montage au plafond

Non

diamètre intégré

210...210 mm

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

B20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

L70 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Poly-slim

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.