Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Appareil de commande échangeable
Oui
Efficacité lumineuse
162 lm/W
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...65 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
3000...3000 K
Pour poussière Ex-Zone
21, 22
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Classe de protection (IP)
IP66