Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HLR-214 Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 13,6W 1400lm 25000h 120° IP65 IK10 IRC< 80 volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate (PC) blanc ou noir
Hlr-214
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Courant nominal
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique