Adapté à un montage au plafond
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
800...800 lm
Efficacité de luminaire
0...0 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP44
Intensité lumineuse
0...0 cd
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...35 °C
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
10.5 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
61...84 mA
Flux lumineux en mode d'urgence
800 lm
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
207...253 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Oui
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
107 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Largeur d'encastrement
328 mm
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Avec détecteur de mouvement
Non