Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 30 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.

 
 

Détails du produit

Basel led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Basel led

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

Facteur de puissance (cos phi)

0.98

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

43

efficacité lumineuse

172 lm/W

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Type de câblage

câblage traversant inclus

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

30 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

130...130 mA

pour poussière Ex-Zone

22

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...240 V

IK

IK09

Matériau de la verrine

plastique opalin

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

154 mm

Longueur

1551 mm

orientable

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

27...27 W

Type de tension

AC/DC

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Largeur

107 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage mural/au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.