Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Hauteur/profondeur d'encastrement
160 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
autre
Efficacité lumineuse
103 lm/W
variation en fonction de la commande
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20 - 25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Flux lumineux efficace
3400 lm
Tenue fil incandescent
650 °C - 30 s
Puissance du système
33 W
Température de couleur
4000 K
Composant d'éclairage de secours intégré
Non
Type de variation
non dimmable
Angle de faisceau
faisceau diffus
Puissance de la lampe en Multiwatt
non applicable
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Non
Finition de la surface
autre
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP40
Matériau de la verrine
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d’encastrement
595 mm
Type
LED non interchangeable
Température ambiante
-20 - 25 °C
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
0 mm
Largeur d'encastrement
595 mm
Appareil
transformateur électronique
Finition du paralume
sans
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique