luminaire SAHQ 66 R led 26W 220-240V 50-60Hz IP20 alu cdp long.: 956 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • longueur 956 mm
  • Culot autre

luminaire SAHQ 66 R - pour éclairage de postes de travail modulaires - 26W/220-240V/50-60 Hz/IP 20 - 4000 K - gradable - 956 mm - matériau: aluminium - diffuseur prismatique - avec cordon d'alimentation secteur CEE7/7

 
 

Détails du produit

Tameto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Tameto

Lampe pour machine et établi

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

26 W

température de couleur

4000...4000 K

appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

Type

LED non interchangeable

hauteur/profondeur

50 mm

longueur

956 mm

IRC

80-89

matériau de la tête lumineuse

aluminium

type de tension

AC

Culot

autre

largeur

187 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.