Rail VL2TM 3000-5, blanc, 3000 mm, 5 conducteurs

Main media

Rail pour chemin lumineux RIDI LINIA EVO, laquage blanc, longueur 3000 mm, 5 conducteurs, pour montage au plafond ou par suspension

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Rail et support pour système d'éclairage

adapté à un caniveau de câble

Non

distance variable des supports d'appareils

Oui

avec caniveau de câble

Non

Longueur

3000 mm

avec câblage

Oui

Hauteur

54 mm

coupleur électromécanique intégré

Non

nombre de conducteurs de câblage

5

Modèle type

1 longueur

Largeur

64 mm

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

acier

Couleur

blanc

Classe électrique

I

section transversale des conducteurs de câblage

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.