Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0.1 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0.05 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
0.8 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
0.8956 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
convient pour lampe auxiliaire
Non
Efficacité lumineuse
142 lm/W
Élément de distribution de lumière
lentille focale
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Oui
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Oui
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30-45 °C
taux de distorsion harmonique (THD)
0.2
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Flux lumineux efficace
10000 lm
Puissance du système
80.3 W
Température de couleur
3700-4400 K
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Nombre de lampes/modules
6
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Avec élément de protection
Non
Classe de protection (IP)
IP20
alimentation de secours intégrée
Non
Tension nominale
220-240 V
matériau du réflecteur
sans réflecteur
Répartition lumineuse
symétrique
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
460 mm
résistant aux ballons
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
65.7-80.3 W
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1 mm²