Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Appareil de commande échangeable
Oui
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
6
Commande via Bluetooth
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
Élément de distribution de lumière
lentille focale
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40...40 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
200 W
Température de couleur
4000...4000 K
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Avec élément de protection
Non
Classe de protection (IP)
IP65
Tension nominale
220...240 V
matériau du réflecteur
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Hauteur/Profondeur
145 mm
Appareil
transformateur électronique
Puissance de lampe acceptée
0...0 W
Section de conducteur
1.5 mm²