MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V Iodure Métallique

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle X528
  • Puissance ECL 2040 W
ECOSCORE

MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2050 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K

 
 

Détails du produit

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Master mhn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master mhn

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2244 kWh

tension de lampe

210...235 V

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

Durée de vie

13000 h

code couleur de la lumière

956

luminaire fermé requis

Oui

matériau de brûleur

quartz

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

position de brûlage

p4

efficacité lumineuse de la lampe

93 lm/W

protection contre les UV

Oui

Diamètre raccord

37 mm

IRC

80-89

longueur totale

482 mm

température de couleur

5600 K

Flux lumineux

190000 lm

Socle

X528

Puissance ECL

2040 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.