MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO Iodure Métallique

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle X830R
  • Puissance ECL 2095 W

MASTER MHN-SA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K

 
 

Détails du produit

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Master mhn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master mhn

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2304 kWh

tension de lampe

185...220 V

Durée de vie

5000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

code couleur de la lumière

956

luminaire fermé requis

Oui

matériau de brûleur

quartz

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

position de brûlage

p15

protection contre les UV

Non

efficacité lumineuse de la lampe

108 lm/W

Diamètre raccord

37 mm

IRC

80-89

longueur totale

368 mm

température de couleur

5600 K

Flux lumineux

226000 lm

Socle

X830R

Puissance ECL

2095 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.