MASTER MHN-SB 2000W/956 400V HO Iodure Métallique

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle câble
  • Puissance ECL 2070 W

MASTER MHN-SB - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K

 
 

Détails du produit

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Master mhn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master mhn

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2277 kWh

tension de lampe

185...220 V

Durée de vie

4500 h

code couleur de la lumière

956

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

ballast externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

position de brûlage

p15

protection contre les UV

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

108 lm/W

Diamètre raccord

37 mm

IRC

80-89

longueur totale

187 mm

température de couleur

5600 K

Flux lumineux

220000 lm

Socle

câble

Puissance ECL

2070 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.