MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

Main media
ECOSCORE

MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: G

 
 

Détails du produit

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

Mastercolour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mastercolour

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques avec réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

R111

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

74 kWh

tension de lampe

80...98 V

Durée de vie

12000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

code couleur de la lumière

930

luminaire fermé requis

Non

matériau de brûleur

céramique

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

position de brûlage

au choix

Intensité

8500 cd

type de réflecteur

autre

protection contre les UV

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

50 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

110 mm

IRC

90-100

longueur totale

94 mm

angle de rayonnement

40 °

température de couleur

3000 K

Flux lumineux

880 lm

Socle

GX8,5

Puissance ECL

73.2 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.