MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 HID Teinte 942

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 90-100
  • Socle G12
  • Puissance ECL 150.1 W
ECOSCORE

MASTERColour CDM-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 150.1 W - Classe d'efficacité énergétique: G

 
 

Détails du produit

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mastercolour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mastercolour

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

151 kWh

tension de lampe

82...98 V

Durée de vie

12000 h

code couleur de la lumière

942

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

position de brûlage

au choix

protection contre les UV

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

Diamètre raccord

19 mm

IRC

90-100

longueur totale

105 mm

température de couleur

4200 K

Flux lumineux

12000 lm

Socle

G12

Puissance ECL

150.1 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.