MASTERColour CDM-T Mini 20W/830 PGJ5 HID

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle PGJ5
  • Puissance ECL 22.1 W
ECOSCORE

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 22.1 W

 
 

Détails du produit

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante

Mastercolour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mastercolour

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

23 kWh

tension de lampe

95...108 V

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Durée de vie

12000 h

luminaire fermé requis

Oui

code couleur de la lumière

830

matériau de brûleur

céramique

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

position de brûlage

au choix

protection contre les UV

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

72 lm/W

Diamètre raccord

12.5 mm

IRC

80-89

longueur totale

50.5 mm

température de couleur

3000 K

Flux lumineux

1600 lm

Socle

PGJ5

Puissance ECL

22.1 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.