LED SPECIAL LEDVANCE DULUX S11 EM/AC 830 G23 6W 630lm IRC80 3000K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 46179...46179 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 105 lm/W
  • Socle G23
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 11 830 - G23 - 120° - 6W Equivalence 11W - 630lm - Non Gradable - Ra80 - 3000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe F - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED de remplacement des fluocompactes culot G23, pour alimentation conventionnelle et tension secteur. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G23 à deux broches. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Conseils de sécurité: Adapté au fonctionnement en tandem.. La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne touchez pas la lampe avec les doigts nus.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..

Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

11

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

630 lm

angle de rayonnement

120...120 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

630...630 lm

puissance de la lampe

46179...46179 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

28...28 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

220 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

32.3 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G23

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.