OSRAM SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGB + Blanc E27

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 46274...46274 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 89 lm/W
  • Socle E27

Lampe LED OSRAM SMART+ ZIGBEE 3.0 / Classic 9W équivalent 60W / RGB + Blanc / Culot E27 / Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)

 
 

Détails du produit

Lampe de forme classique avec technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Contrôlable via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application). Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Protocole réseau : ZigBee 3.0. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smart+

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

type A

Variation Zigbee

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

806...806 lm

puissance de la lampe

46274...46274 W

compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

Température de couleur

2700...6500 K

courant nominal

55...55 mA

Durée de vie

20000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Oui

Longueur

112 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

89 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

60 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.