Facteur de puissance (cos phi)
0.6
Dimmable via Bluetooth
Non
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
F
Convient pour ballast magnétique
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
450 lm
Angle de rayonnement
38...38 °
Nombre de cycles min.
25000
Désignation de la lampe
autre
Variation Touch and Dim
Non
Variation par coupure de début de phase
Oui
Variation par coupure de fin de phase
Non
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Flux lumineux
450...450 lm
Puissance de la lampe
6...6 W
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
Température de couleur
2700...2700 K
Finition verre/couvercle
dépoli
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
220...240 V
Commande à distance possible
Non
Forme de la lampe
réflecteur
Efficacité lumineuse de la lampe
75 lm/W
Adapté à un ballast électronique
Non
Avec interrupteur crépusculaire
Non
Avec détecteur de mouvement
Non