Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 58 PRO UO - G13 - 24,8W - 4100lm - d=26,7 x 1513mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 75000h - Classe C - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats Certif VDE -20°C 'Ta' +50°C - Pour alim ferro ou Branchement 230V
Tubes LED haute performance pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Certifié VDE selon IEC62776. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur