Micro-ondes 800 W, 20 l, fond en céramique: 26 x 26cm, 6 niveaux de puissance

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction chaleur tournante Non
  • fonction Grill Non
  • capacité de l'espace de cuisson 20 l

Micro-ondes, noir/inox brossé, puissance 800 W, 20 l, hauteur de cavité 18,5 cm, taille du fond en céramique : 26 x 26cm, cordon d'alimentation : 100 cm, innovant, fond plat en céramique réflecteur

 
 

Détails du produit

Un nettoyage sans effort et on ne peut plus simple : le fond plat en céramique peut être facilement nettoyé avec un chiffon. Utilisation simple et rapide : deux molettes rotatives pour régler le niveau de puissance et le temps de cuisson. Utilisation optimale de l'espace : une surface utilisable 33 % plus grande*, qui convient également aux récipients carrés et aux grandes assiettes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

chaleur statique (voûte et sole)

Non

fonction chaleur tournante

Non

fonction Grill

Non

tension

230...230 V

capacité de l'espace de cuisson

20 l

programmes automatiques

Non

Compatible IFTTT

Non

couleur de base de l'avant

noir

couleur de base du boîtier

acier inoxydable (inox)

fréquence

50 Hz

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes seul

valeur de raccordement

800 W

Matière

acier inoxydable

puissance max. de micro-ondes

800 W

plateau tournant

non

type de construction

appareil indépendant

nombre de réglages de puissance

6

commande

électromécanique

Profondeur

395 mm

Hauteur

275 mm

Largeur

465 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.