Cave à vin de service, 2 zones, Classe G, 30 bouteilles Bordeaux, 39 dB

Main media

Encastrable, niche de 59 cm, porte réversible, cadre de la porte vitrée noire, traitée anti-UV, contrôle électronique avec affichage digital, éclairage intérieur à LED blanches, 3 clayettes coulissantes 50% sur rails en bois

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cave à vin

couleur de base de la porte

noir

couleur de base du boîtier

noir

nombre de zones de température

1

type de construction

appareil encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84185090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.