Réfrigérateur Classe E 240kw hauteur 176cm 395 litres Congélateur en haut

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nette totale 395 l
  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • Hauteur 176 mm

Réfrigérateur deux portes platinium - Door Cooling- Silencieux 35dB -clayette rétractable - Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec Fresh zone

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181020

Réfrigérateur-congélateur

capacité nette totale

395 l

charge du compartiment de congélation

au-dessus

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

capacité utile du compartiment de congélation

90 l

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

680 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

240 kWh

capacité utile du compartiment frigorifique

305 l

couleur de base de la porte

aluminium

émission du bruit

35 dB(A) re 1 pW

Hauteur

176 mm

Modèle type

2 portes

Largeur

700 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.