• Largeur de la colonne 150 mm.
• Colonne en acier 4 mm, peinture époxy noire ou blanche.
• Socle en acier 8 mm, peinture époxy silver.
• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.
• Peinture époxy.
• Réglage de l'écran en hauteur sur 125 mm.
• Livré avec ou sans tablette.
• Gestion des câbles dans la colonne.
• Logement pour une multiprise dans la colonne.
• Réglage en hauteur de la tablette +/- 100 mm.
• Utilisation possible en mode portrait (jusqu'à VESA 400x400).
WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l'écran dans l'habitat, l'entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.