• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 600 - Lave-linge Top / Système SensiCare
• Nouvelle classe énergétique lavage D
• Efficacité essorage B
• Capacité de lavage: 6 kg kg*
• Vitesse d'essorage maxi: 1200 tr/min
• Volume tambour : 42,0 L
• Certifié Woolmark® Blue
• Time Manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Départ différé 20h et Temps restant
• Thermostat variable de froid à 90°
• Capacité variable automatique
• Moteur universel
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
• Options: Rinçage plus, Douceur Plus , Sécurité enfants
• Portillons du tambour en Carboran
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 65
• Niveau sonore, essorage dB(A) 78
• Dimensions HxLxP (mm) 890x400x600
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 965x435x690
• Puissance Totale (W) 2200
• Ampérage (A) 10
• Tension(Volts) 230
• Longueur de câble 1,65 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/142 cm
Votre linge au quotidien, lavé avec soin
Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.
Maîtrisez le temps et économisez de l'énergie
La fonction Time Manager® s'adapte au temps dont vous disposez et vous offre un résultat optimal par rapport au degrè de salissure de votre linge. En adaptant la durée du lavage vous ferez ainsi des économies d'énergie.
Programme Anti-allergie, fini les bactéries!
La vapeur combinée à un programme de lavage très performant vous permettra d'éliminer les bactéries des vêtements. Il est idéal pour les personnes sujettes aux allergies.
Certification Woolmark® Blue
Grâce à ce label, lavez vos lainages en machine en toute confiance, avec le même soin qu''un lavage à la main. Ainsi, vos vêtements conservent leur forme et leur douceur pour que vous en profitiez plus longtemps