NT 22/1 Ap L XEU

Main media

Détails du produit

Grâce à ses dimensions compactes et sa construction robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéale pour une utilisation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

71 l/s

dépression max.

255 mbar

tension

1 / 220 – 240 / 50 – 60 V

niveau de puissance acoustique

71 dB(A)

poids de la machine

9 kg

consommation nominale

1300 W

longueur du câble

6 m

volume du conteneur

22 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.