Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccordement électrique (V / Hz) 1 / 230 / 50
Débit d'air (l/s) 74
Dépression (mbar) 273
Capacité de la cuve (l) 50
Puissance absorbée (W) 1200
Puissance pompe d'évacuation (W) 1100
Diamètre nominal standard ( ) DN 40
Longueur du câble (m) 7.5
Niveau sonore (dB (A)) 67
Couleur () Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 28
Poids avec emballage (kg) 32.2
Dimensions (L × l × H) (mm) 640 x 370 x 1045
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane