WD 2-18 V-12/18 (YYY) XINT

Main media

Détails du produit

L'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 2-18 utilise la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et se distingue par son niveau de flexibilité maximal, son format compact et sa liberté de mouvement. L'appareil, le flexible d'aspiration de 1,8 mètre et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis et éliminent les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. En outre, l'appareil est équipé d'une cuve en plastique de 12 litres robuste et résistante aux chocs ainsi que d'un sachet filtre en non-tissé. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve la fonction de soufflerie pratique pour les endroits où il n'est pas possible d'aspirer, la surface de rangement pour les outils et les petites pièces, le bouton rotatif pour une mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil, la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve. Lors des pauses, les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et en tout confort grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.