Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'IVC 60/24-2 Tact² est un aspirateur industriel équipé de deux moteurs en 230V monophasé et de deux turbines produisant une dépression de 254 mbar et un débit de 2x74 l/s soit 148 l/s. Il permet ainsi d'éliminer sans peine tout type de détritus (eau et poussières). Equipé d'un pré-séparateur cyclonique et d'un filtre plissé plat d'une surface filtrante de 9500 cm², il sépare facilement déchets et poussières fines. Cet aspirateur est également doté d'une sonde magnétothermique permettant de détecter si la cuve est pleine. Il n'y a donc aucun risque de débordement de liquides conducteurs ou non conducteurs (huiles, lubrifiants) et de certains solides.Grâce au système de double décolmatage automatique Tact², le nettoyage du filtre est systématiquement réalisé à intervalles réguliers (toutes les 7,5 secondes), offrant ainsi une aspiration constante sans intervention de l'utilisateur. Robuste et maniable, il peut être emmené partout en production, sur les lieux de stockage ou dans les ateliers de maintenance. L'IVC est proposé en standard sans accessoire d'aspiration afin de pouvoir optimiser le choix de chaque accessoire en fonction du besoin spécifique aux différentes applications.
pour voir vos prix et les stocks
quantité d'air par moteur à aspiration
dépression max.
tension
niveau de puissance acoustique
consommation nominale
volume du conteneur
Multiple de vente
Code Douane