Plateforme de batteries () Plateforme de batterie 18 V
Type d'entraînement () Batterie
Avancement par traction () Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail (mm) 300
Réservoir eau propre / eau sale (l) 1 / 0.7
Rendement surfacique théorique (m²/h) 200
Type de batterie () Batterie lithium-ion amovible
Voltage (V) 18
Capacité (Ah) 3
Nombre de batteries requises (Pièce(s)) 1
Puissance par charge de batterie (m²) max. 200 (3,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie (min) max. 60
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min) 39 / 65
Raccordement secteur chargeur (V / Hz) 100 – 240 / 50 – 60
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) 500 – 650
Pression des brosses sur le sol (g/cm²) 40
Consommation d'eau (ml/min) 30
Niveau sonore (dB (A)) max. 55
Puissance absorbée (W) 70
Poids total autorisé (kg) 12
Couleur () Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 6.1
Dimensions (L × l × H) (mm) 340 x 305 x 1200
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane