Centrifugeuse 600 W - Liquafruits Pro Compact - 924731000

Main media

Centrifugeuse 600 W - Liquafruits Pro Compact Couleur : Gris et noir Corps en acier inoxydable Large goulotte de remplissage de 65 mm Filtre en acier inoxydable 2 Vitesses Capacité réservoir : 1,2 l Capacité pichet à jus : 350 ml

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Presse-fruits / presse-agrumes

transparent

Non

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

600 W

capacité

1.2 ml

Modèle type

centrifuge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.