Cuiseur à riz 700 W - 1,8 l - Rice Chef - 968934000

Main media

Cuiseur à riz 700 W - 1,8 l Couleurs : blanc et noir Fonctions : cuiseur vapeur, mijoteur, cuiseur à riz et maintien au chaud Cuve à revêtement antiadhésif Témoins lumineux de fonctionnement Couvercle en verre transparent

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cuiseur à vapeur

couleur de base

blanc

capacité de l'espace de cuisson

6 l

valeur de raccordement

700 W

nombre de paniers vapeur

1

avec minuterie

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.