Friteuse 2 000 W - 3 l - Fry 3 - 973967000

Main media

Friteuse 2 000 W - 3 l - Fry 3 Couleur : Gris et noir Matière : acier inoxydable Capacité : 3 litres / 1 Kg pommes de terre Position égouttage de l'huile Resistance immergée Couvercle de protection

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Friteuse

avec ouverture d'inspection

Non

quantité de remplissage d'huile

3 l

système de friture

autre

capacité en aliments frits

1000 g

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

2000 W

type de construction

appareil indépendant

minuteur

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.