Hager Hager (7188 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadre de porte pour HW2 Fixe (DF)
HAGER
Cadre de porte pour disjoncteur ou interrupteur HW2 de la gamme HW+ en version Fixe
Cadre de porte pour HW4 Débrochable (DF)
HAGER
Cadre de porte pour disjoncteur ou interrupteur HW4 de la gamme HW+ en version Débrochable
Cadre de porte pour HW4 Fixe (DF)
HAGER
Cadre de porte pour disjoncteur ou interrupteur HW4 de la gamme HW+ en version Fixe
Barre cuivre perforé M10 2000A 120x10x1750mm
HAGER
Le UC968E est une barre en cuivre perforé et taraudé M10 2000A de Hager. De dimensions L120mm x P10mm x L1750mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.
Coffret polyester porte pleine orion plus IP65 IK08 1150x600x300mm Gris clair
HAGER
Le FL302B est un coffret polyester porte pleine étanche IP65 IK08 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P300xH1150xL600mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Armoire d'angle quadro evo P800xL800xH2100mm
HAGER
Le FN009E est une armoire d'angle quadro evo de Hager, de dimensions de 800mm de profondeur, 2100mm de hauteur et 800mm de largeur. Il équipe les ensembles de cellules jusqu'à 4000A.
Goulotte de distribution lifea 60x150mm 1 compartiment PVC Blanc
HAGER
Goulotte de distribution lifea 60x150mm 1 compartilent PVC Blanc RAL9016, livrée avec 4 agrafes M5282. Goulotte complète avec socle à fond percé et couvercle en longueur standard de 2m. Autre longueur sur demande avec un maximum de 6m.
Armoire univers IP55 Classe II 1950x800x275  avec socle h100
HAGER
Le FR23S1 est une Armoire au sol univers classe II IK10 IK10 de Hager, de dimensions P275xH1950xL800mm. Il permet de réaliser des ensembles jusqu'à 630A.
Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 30mm L=0,5m Gris clair
HAGER
Goulotte de câblage flexible en polyamide sans halogène. Coloris gris glair, longueur 0,5m et diamètre 30mm. Auto-extinguible selon la norme UL94 VO et résiste à des températures de -25° à +90°C.
Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x275
HAGER
Le FR92S est une Armoire murale univers classe II IK10 IK10 de Hager, de dimensions P275xH1400xL550mm. Il permet de réaliser des ensembles jusqu'à 630A.
Armoire cotés et socle 2 pattes de fixation quadro5 1860x900x260mm Blanc pur
HAGER
Le FM308 est une armoire électrique IP55 quadro5 de Hager, de dimensions P260xH1860xL900mm. Cette armoire IK10 Blanc pur est livrée avec 2 panneaux de côté, 2 pattes de fixation et socle de hauteur 150mm.
Compteur d'énergie triphasé 80A communiquant MOBDUS RS485 bornes RJ45 MID
HAGER
Compteur d'énergie électrique triphasé à lecture directe et calibre 80A communiquant en MOBDUS RS485 sur bornes rapides RJ45 et certifié MID pour la refacturation énergétique, largeur 4 modules
Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm
HAGER
Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm. Le système kvs en polyester renforcé de fibres de verre pour applications destinées à la réalisation des coffrets et armoires de distribution BT à l'extérieur des bâtiments.